Eriks

Pignon 35-2 Z=29 préalés Gehard

  • ERIKS:23546517
Image 1
Ajouter à la liste

85,76 €/ Unitéhors TVA

103,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA35A-2
Série
Sprocket PB
Type
ASA35A-2
Nombre des dents
29
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
88.09 mm
Diamètre extérieur
91.8 mm
Prealésage
16 mm
Diamètre de moyeu
76 mm
Largeur totale
30 mm
Largeur de denture simple
4.3 mm
Largeur de denture double
14.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1