Eriks

Pignon 35-2 Z=21 préalés Gehard

  • ERIKS:23546248
Image 1
Ajouter à la liste

56,39 €/ Unitéhors TVA

68,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA35A-2
Série
Sprocket PB
Type
ASA35A-2
Nombre des dents
21
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
63.91 mm
Diamètre extérieur
67.6 mm
Prealésage
16 mm
Diamètre de moyeu
52 mm
Largeur totale
30 mm
Largeur de denture simple
4.3 mm
Largeur de denture double
14.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1