Eriks

Pignon 35-1 Z=9 préalés à denture traitée

  • ERIKS:23547073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,11 €/ Unitéhors TVA

9,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA35A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA35A-1
Nombre des dents
9
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
27.85 mm
Diamètre extérieur
31.5 mm
Prealésage
8 mm
Diamètre de moyeu
18 mm
Largeur totale
20 mm
Largeur de denture simple
4.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1