55,09 €/ Unitéhors TVA
66,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PB |
Type | ASA35A-1 |
Série | Sprocket PB |
Type | ASA35A-1 |
Nombre des dents | 75 |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Cercle de perçage | 227.46 mm |
Diamètre extérieur | 233 mm |
Prealésage | 15 mm |
Diamètre de moyeu | 68 mm |
Largeur totale | 25 mm |
Largeur de denture simple | 4.3 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |