Eriks

Pignon 35-1 Z=35 préalés Gehard

  • ERIKS:23546668
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

30,15 €/ Unitéhors TVA

36,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA35A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA35A-1
Nombre des dents
35
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
106.26 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Prealésage
14 mm
Diamètre de moyeu
65 mm
Largeur totale
30 mm
Largeur de denture simple
4.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1