Eriks

Pignon 35-1 Z=23 préalés Gehard

  • ERIKS:23546317
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,77 €/ Unitéhors TVA

23,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA35A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA35A-1
Nombre des dents
23
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
69.95 mm
Diamètre extérieur
73.7 mm
Prealésage
12 mm
Diamètre de moyeu
52 mm
Largeur totale
28 mm
Largeur de denture simple
4.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1