7,81 €/ Unitéhors TVA
9,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PB |
Type | ASA25A-1 |
Série | Sprocket PB |
Type | ASA25A-1 |
Nombre des dents | 9 |
Pas | 6.35 mm |
Pas | 1/4 in |
Cercle de perçage | 18.56 mm |
Diamètre extérieur | 20.2 mm |
Prealésage | 6 mm |
Diamètre de moyeu | 12 mm |
Largeur totale | 15 mm |
Largeur de denture simple | 2.9 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |