Eriks

Pignon 25-1 Z=28 préalés

  • ERIKS:23546484
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,29 €/ Unitéhors TVA

20,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA25A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA25A-1
Nombre des dents
28
Pas
6.35 mm
Pas
1/4 in
Cercle de perçage
56.71 mm
Diamètre extérieur
58.7 mm
Prealésage
10 mm
Diamètre de moyeu
48 mm
Largeur totale
18 mm
Largeur de denture simple
2.9 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1