Eriks

Pignon 25-1 Z=13 préalés

  • ERIKS:23545935
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,90 €/ Unitéhors TVA

10,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA25A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA25A-1
Nombre des dents
13
Pas
6.35 mm
Pas
1/4 in
Cercle de perçage
26.53 mm
Diamètre extérieur
28.5 mm
Prealésage
6 mm
Diamètre de moyeu
18 mm
Largeur totale
15 mm
Largeur de denture simple
2.9 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1