Eriks

Pignon 24B-3 Z=57 préalés

  • ERIKS:14433848
  • Fabricant:8054652022684
Image 1
Ajouter à la liste

2 329,09 €/ Unitéhors TVA

2 818,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
24B-3
Série
Sprocket PB
Type
24B-3
Nombre des dents
57
Pas
38.1 mm
Pas
1.1/2 in
Cercle de perçage
691.63 mm
Diamètre extérieur
707.5 mm
Largeur de denture simple
24.1 mm
Largeur de denture triple
120.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187