Eriks

Pignon 24B-3 Z=45 préalés à denture traitée

  • ERIKS:23546833
Image 1
Ajouter à la liste

2 854,83 €/ Unitéhors TVA

3 454,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
24B-3
Série
Sprocket PB
Type
24B-3
Nombre des dents
45
Pas
38.1 mm
Pas
1.1/2 in
Cercle de perçage
546.2 mm
Diamètre extérieur
562 mm
Prealésage
40 mm
Alésage maximum
119 mm
Diamètre de moyeu
200 mm
Largeur totale
150 mm
Largeur de denture simple
24.1 mm
Largeur de denture triple
120.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
209.06 kg