735,79 €/ Unitéhors TVA
890,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PB |
Type | 24B-3 |
Série | Sprocket PB |
Type | 24B-3 |
Nombre des dents | 32 |
Pas | 38.1 mm |
Pas | 1.1/2 in |
Cercle de perçage | 388.71 mm |
Diamètre extérieur | 403.5 mm |
Largeur de denture simple | 24.1 mm |
Largeur de denture triple | 120.3 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |