Eriks

Pignon 24B-3 Z=18 préalés

  • ERIKS:14433830
  • Fabricant:8054652022509
Image 1
Ajouter à la liste

272,23 €/ Unitéhors TVA

329,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
24B-3
Série
Sprocket PB
Type
24B-3
Nombre des dents
18
Pas
38.1 mm
Pas
1.1/2 in
Cercle de perçage
219.42 mm
Diamètre extérieur
233 mm
Largeur de denture simple
24.1 mm
Largeur de denture triple
120.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187