Eriks

Pignon 24B-3 Z=13 préalés

  • ERIKS:14433825
  • Fabricant:8054652022455
Image 1
Ajouter à la liste

150,93 €/ Unitéhors TVA

182,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
24B-3
Série
Sprocket PB
Type
24B-3
Nombre des dents
13
Pas
38.1 mm
Pas
1.1/2 in
Cercle de perçage
159.18 mm
Diamètre extérieur
173 mm
Largeur de denture simple
24.1 mm
Largeur de denture triple
120.3 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187