Eriks

Pignon 24B-2 Z=9 préalés

  • ERIKS:14433525
  • Fabricant:8054652019264
Image 1
Ajouter à la liste

47,03 €/ Unitéhors TVA

56,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
24B-2
Série
Sprocket PB
Type
24B-2
Nombre des dents
9
Pas
38.1 mm
Pas
1.1/2 in
Cercle de perçage
111.4 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur de denture simple
24.1 mm
Largeur de denture double
72 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187