Eriks

Pignon 24B-2 Z=76 préalés à denture traitée

  • ERIKS:23547008
Image 1
Ajouter à la liste

4 978,22 €/ Unitéhors TVA

6 023,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
24B-2
Série
Sprocket PB
Type
24B-2
Nombre des dents
76
Pas
38.1 mm
Pas
1.1/2 in
Cercle de perçage
921.98 mm
Diamètre extérieur
939 mm
Prealésage
40 mm
Alésage maximum
125 mm
Diamètre de moyeu
220 mm
Largeur totale
120 mm
Largeur de denture simple
24.1 mm
Largeur de denture double
72 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
373.88 kg