Eriks

Pignon 24B-2 Z=40 préalés

  • ERIKS:14433553
  • Fabricant:8054652019561
Image 1
Ajouter à la liste

729,85 €/ Unitéhors TVA

883,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
24B-2
Série
Sprocket PB
Type
24B-2
Nombre des dents
40
Pas
38.1 mm
Pas
1.1/2 in
Cercle de perçage
485.6 mm
Diamètre extérieur
501.5 mm
Largeur de denture simple
24.1 mm
Largeur de denture double
72 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187