Eriks

Pignon 24B-2 Z=32 préalés à denture traitée

  • ERIKS:12262179
Image 1
Ajouter à la liste

771,03 €/ Unitéhors TVA

932,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
24B-2
Série
Sprocket PB
Type
24B-2
Nombre des dents
32
Pas
38.1 mm
Pas
1.1/2 in
Cercle de perçage
388.71 mm
Diamètre extérieur
403.5 mm
Prealésage
40 mm
Alésage maximum
106 mm
Diamètre de moyeu
160 mm
Largeur totale
100 mm
Largeur de denture simple
24.1 mm
Largeur de denture double
72 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
63.07 kg