731,95 €/ Unitéhors TVA
885,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PB |
Type | 24B-2 |
Série | Sprocket PB |
Type | 24B-2 |
Nombre des dents | 31 |
Pas | 38.1 mm |
Pas | 1.1/2 in |
Cercle de perçage | 376.6 mm |
Diamètre extérieur | 391.5 mm |
Prealésage | 40 mm |
Alésage maximum | 106 mm |
Diamètre de moyeu | 160 mm |
Largeur totale | 100 mm |
Largeur de denture simple | 24.1 mm |
Largeur de denture double | 72 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 59.19 kg |
Dp | 376.6 mm |
B1 | 72 mm |
D1 | 40 mm |
A | 100 mm |
De | 391.5 mm |