176,29 €/ Unitéhors TVA
213,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PB |
Type | 24B-2 |
Série | Sprocket PB |
Type | 24B-2 |
Nombre des dents | 18 |
Pas | 38.1 mm |
Pas | 1.1/2 in |
Cercle de perçage | 219.42 mm |
Diamètre extérieur | 233 mm |
Largeur de denture simple | 24.1 mm |
Largeur de denture double | 72 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |