Eriks

Pignon 24B-2 Z=16 préalés à denture traitée

  • ERIKS:23546051
Image 1
Ajouter à la liste

175,53 €/ Unitéhors TVA

212,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
24B-2
Série
Sprocket PB
Type
24B-2
Nombre des dents
16
Pas
38.1 mm
Pas
1.1/2 in
Cercle de perçage
195.3 mm
Diamètre extérieur
209 mm
Prealésage
30 mm
Alésage maximum
89 mm
Diamètre de moyeu
140 mm
Largeur totale
100 mm
Largeur de denture simple
24.1 mm
Largeur de denture double
72 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
15.88 kg
Dp
195.3 mm
B1
72 mm
D1
30 mm
A
100 mm
De
209 mm