Eriks

Pignon 24B-1 Z=45 préalés

  • ERIKS:14433201
  • Fabricant:8054652015884
Image 1
Ajouter à la liste

378,96 €/ Unitéhors TVA

458,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
24B-1
Série
Sprocket PB
Type
24B-1
Nombre des dents
45
Pas
38.1 mm
Pas
1.1/2 in
Cercle de perçage
546.2 mm
Diamètre extérieur
562 mm
Largeur de denture simple
24.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187