Eriks

Pignon 24B-1 Z=36 préalés à denture traitée

  • ERIKS:12262105
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

415,32 €/ Unitéhors TVA

502,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
24B-1
Série
Sprocket PB
Type
24B-1
Nombre des dents
36
Pas
38.1 mm
Pas
1.1/2 in
Cercle de perçage
437.15 mm
Diamètre extérieur
452 mm
Prealésage
30 mm
Alésage maximum
99 mm
Diamètre de moyeu
150 mm
Largeur totale
60 mm
Largeur de denture simple
24.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
31.34 kg