Eriks

Pignon 24B-1 Z=36 préalés

  • ERIKS:14433196
  • Fabricant:8054652015839
Image 1
Ajouter à la liste

244,15 €/ Unitéhors TVA

295,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
24B-1
Série
Sprocket PB
Type
24B-1
Nombre des dents
36
Pas
38.1 mm
Pas
1.1/2 in
Cercle de perçage
437.15 mm
Diamètre extérieur
452 mm
Largeur de denture simple
24.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187