Eriks

Pignon 24B-1 Z=35 préalés à denture traitée

  • ERIKS:23546666
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

404,54 €/ Unitéhors TVA

489,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
24B-1
Série
Sprocket PB
Type
24B-1
Nombre des dents
35
Pas
38.1 mm
Pas
1.1/2 in
Cercle de perçage
425.04 mm
Diamètre extérieur
440 mm
Prealésage
30 mm
Alésage maximum
99 mm
Diamètre de moyeu
150 mm
Largeur totale
60 mm
Largeur de denture simple
24.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
29.84 kg