Eriks

Pignon 24B-1 Z=20 Taperbush 3020 à denture traitée

  • ERIKS:23548195
Image 1
Ajouter à la liste

258,27 €/ Unitéhors TVA

312,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
24B-1
Série
Sprocket TL
Type
24B-1
Nombre des dents
20
Pas
38.1 mm
Pas
1.1/2 in
Cercle de perçage
243.57 mm
Diamètre extérieur
257.5 mm
Taper Lock
3020
Diamètre de moyeu
140 mm
Largeur totale
51 mm
Largeur de denture simple
24.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187