Eriks

Pignon 24B-1 Z=17 préalés à denture traitée

  • ERIKS:23546086
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

83,02 €/ Unitéhors TVA

100,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
24B-1
Série
Sprocket PB
Type
24B-1
Nombre des dents
17
Pas
38.1 mm
Pas
1.1/2 in
Cercle de perçage
207.34 mm
Diamètre extérieur
221 mm
Prealésage
25 mm
Alésage maximum
93 mm
Diamètre de moyeu
140 mm
Largeur totale
55 mm
Largeur de denture simple
24.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
8.87 kg