Eriks

Pignon 24B-1 Z=15 préalés

  • ERIKS:14433176
  • Fabricant:8054652015624
Image 1
Ajouter à la liste

53,50 €/ Unitéhors TVA

64,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
24B-1
Série
Sprocket PB
Type
24B-1
Nombre des dents
15
Pas
38.1 mm
Pas
1.1/2 in
Cercle de perçage
183.26 mm
Diamètre extérieur
197 mm
Largeur de denture simple
24.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187