Eriks

Pignon 24B-1 Z=13 préalés à denture traitée

  • ERIKS:23545934
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

50,16 €/ Unitéhors TVA

60,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
24B-1
Série
Sprocket PB
Type
24B-1
Nombre des dents
13
Pas
38.1 mm
Pas
1.1/2 in
Cercle de perçage
159.18 mm
Diamètre extérieur
173 mm
Prealésage
25 mm
Alésage maximum
75 mm
Diamètre de moyeu
114 mm
Largeur totale
50 mm
Largeur de denture simple
24.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
5 kg