Eriks

Pignon 24B-1 Z=11 préalés à denture traitée

  • ERIKS:23545865
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

35,87 €/ Unitéhors TVA

43,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
24B-1
Série
Sprocket PB
Type
24B-1
Nombre des dents
11
Pas
38.1 mm
Pas
1.1/2 in
Cercle de perçage
135.21 mm
Diamètre extérieur
149 mm
Prealésage
25 mm
Alésage maximum
60 mm
Diamètre de moyeu
90 mm
Largeur totale
50 mm
Largeur de denture simple
24.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
3.27 kg