4 313,59 €/ Unitéhors TVA
5 219,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PB |
Type | 20B-3 |
Série | Sprocket PB |
Type | 20B-3 |
Nombre des dents | 76 |
Pas | 31.75 mm |
Pas | 1.1/4 in |
Cercle de perçage | 768.32 mm |
Diamètre extérieur | 784.3 mm |
Prealésage | 30 mm |
Alésage maximum | 133 mm |
Diamètre de moyeu | 200 mm |
Largeur totale | 140 mm |
Largeur de denture simple | 18.5 mm |
Largeur de denture triple | 91 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 322.03 kg |