2 231,89 €/ Unitéhors TVA
2 700,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PB |
Type | 20B-3 |
Série | Sprocket PB |
Type | 20B-3 |
Nombre des dents | 76 |
Pas | 31.75 mm |
Pas | 1.1/4 in |
Cercle de perçage | 768.32 mm |
Diamètre extérieur | 784.3 mm |
Largeur de denture simple | 18.5 mm |
Largeur de denture triple | 91 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |