Eriks

Pignon 20B-3 Z=45 préalés à denture traitée

  • ERIKS:23546830
Image 1
Ajouter à la liste

1 707,29 €/ Unitéhors TVA

2 065,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
20B-3
Série
Sprocket PB
Type
20B-3
Nombre des dents
45
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Cercle de perçage
455.17 mm
Diamètre extérieur
471.1 mm
Prealésage
30 mm
Alésage maximum
120 mm
Diamètre de moyeu
180 mm
Largeur totale
115 mm
Largeur de denture simple
18.5 mm
Largeur de denture triple
91 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
98.4 kg