Eriks

Pignon 20B-3 Z=29 préalés

  • ERIKS:14433806
  • Fabricant:8054652022264
Image 1
Ajouter à la liste

352,58 €/ Unitéhors TVA

426,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
20B-3
Série
Sprocket PB
Type
20B-3
Nombre des dents
29
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Cercle de perçage
293.65 mm
Diamètre extérieur
308.6 mm
Largeur de denture simple
18.5 mm
Largeur de denture triple
91 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187