Eriks

Pignon 20B-2 Z=46 préalés à denture traitée

  • ERIKS:12262104
Image 1
Ajouter à la liste

737,74 €/ Unitéhors TVA

892,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
20B-2
Série
Sprocket PB
Type
20B-2
Nombre des dents
46
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Cercle de perçage
465.26 mm
Diamètre extérieur
481.2 mm
Prealésage
30 mm
Alésage maximum
106 mm
Diamètre de moyeu
160 mm
Largeur totale
90 mm
Largeur de denture simple
18.5 mm
Largeur de denture double
54.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
74.34 kg