512,46 €/ Unitéhors TVA
620,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PB |
Type | 20B-2 |
Série | Sprocket PB |
Type | 20B-2 |
Nombre des dents | 45 |
Pas | 31.75 mm |
Pas | 1.1/4 in |
Cercle de perçage | 455.17 mm |
Diamètre extérieur | 471.1 mm |
Largeur de denture simple | 18.5 mm |
Largeur de denture double | 54.6 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |