363,45 €/ Unitéhors TVA
439,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PB |
Type | 20B-2 |
Série | Sprocket PB |
Type | 20B-2 |
Nombre des dents | 34 |
Pas | 31.75 mm |
Pas | 1.1/4 in |
Cercle de perçage | 344.1 mm |
Diamètre extérieur | 359.1 mm |
Prealésage | 30 mm |
Alésage maximum | 99 mm |
Diamètre de moyeu | 150 mm |
Largeur totale | 80 mm |
Largeur de denture simple | 18.5 mm |
Largeur de denture double | 54.6 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 39.03 kg |