Eriks

Pignon 20B-2 Z=24 préalés

  • ERIKS:14433506
  • Fabricant:8054652019073
Image 1
Ajouter à la liste

153,59 €/ Unitéhors TVA

185,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
20B-2
Série
Sprocket PB
Type
20B-2
Nombre des dents
24
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Cercle de perçage
243.23 mm
Diamètre extérieur
258.1 mm
Largeur de denture simple
18.5 mm
Largeur de denture double
54.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187