Eriks

Pignon 20B-2 Z=11 préalés

  • ERIKS:14433493
  • Fabricant:8054652018946
Image 1
Ajouter à la liste

40,81 €/ Unitéhors TVA

49,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
20B-2
Série
Sprocket PB
Type
20B-2
Nombre des dents
11
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Cercle de perçage
112.68 mm
Diamètre extérieur
127.2 mm
Largeur de denture simple
18.5 mm
Largeur de denture double
54.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187