Eriks

Pignon 20B-1 Z=38 en fonte Taperbush 3020 à denture traitée

  • ERIKS:23548483
Image 1
Ajouter à la liste

448,20 €/ Unitéhors TVA

542,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
20B-1
Série
Sprocket TL
Type
20B-1
Nombre des dents
38
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Cercle de perçage
384.49 mm
Diamètre extérieur
399.4 mm
Taper Lock
3020
Diamètre de moyeu
160 mm
Largeur totale
51 mm
Largeur de denture simple
18.5 mm
Matériau
Fonte grise
Norme
DIN 8187
Dp
384.49 mm
B1
18.5 mm
A
51 mm
De
399.4 mm