398,81 €/ Unitéhors TVA
482,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket TL |
Type | 20B-1 |
Série | Sprocket TL |
Type | 20B-1 |
Nombre des dents | 36 |
Pas | 31.75 mm |
Pas | 1.1/4 in |
Cercle de perçage | 364.3 mm |
Diamètre extérieur | 379.2 mm |
Taper Lock | 3020 |
Largeur de denture simple | 18.5 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
B1 | 0 mm |