Eriks

Pignon 20B-1 Z=25 Taperbush 2517

  • ERIKS:14432582
  • Fabricant:8054652036599
Image 1
Ajouter à la liste

103,55 €/ Unitéhors TVA

125,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
20B-1
Série
Sprocket TL
Type
20B-1
Nombre des dents
25
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Cercle de perçage
253.33 mm
Diamètre extérieur
268.2 mm
Taper Lock
2517
Largeur de denture simple
18.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187