Eriks

Pignon 20B-1 Z=17 Taperbush 2517

  • ERIKS:14432579
  • Fabricant:8054652036513
Image 1
Ajouter à la liste

55,63 €/ Unitéhors TVA

67,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
20B-1
Série
Sprocket TL
Type
20B-1
Nombre des dents
17
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Cercle de perçage
172.78 mm
Diamètre extérieur
187.7 mm
Taper Lock
2517
Largeur de denture simple
18.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187