Eriks

Pignon 20B-1 Z=16 Taperbush 2517 à denture traitée

  • ERIKS:23548126
Image 1
Ajouter à la liste

62,46 €/ Unitéhors TVA

75,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
20B-1
Série
Sprocket TL
Type
20B-1
Nombre des dents
16
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Cercle de perçage
162.75 mm
Diamètre extérieur
177.7 mm
Taper Lock
2517
Diamètre de moyeu
108 mm
Largeur totale
45 mm
Largeur de denture simple
18.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Dp
162.75 mm
B1
18.5 mm
A
45 mm
De
177.8 mm