Eriks

Pignon 20B-1 Z=14 Taperbush 2012 à denture traitée

  • ERIKS:23548093
Image 1
Ajouter à la liste

42,24 €/ Unitéhors TVA

51,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
20B-1
Série
Sprocket TL
Type
20B-1
Nombre des dents
14
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Cercle de perçage
142.68 mm
Diamètre extérieur
157.6 mm
Taper Lock
2012
Diamètre de moyeu
90 mm
Largeur totale
32 mm
Largeur de denture simple
18.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Dp
142.68 mm
B1
18.5 mm
A
32 mm
De
157.6 mm