36,55 €/ Unitéhors TVA
44,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket TL |
Type | 20B-1 |
Série | Sprocket TL |
Type | 20B-1 |
Nombre des dents | 13 |
Pas | 31.75 mm |
Pas | 1.1/4 in |
Cercle de perçage | 132.65 mm |
Diamètre extérieur | 147.5 mm |
Taper Lock | 2012 |
Diamètre de moyeu | 90 mm |
Largeur totale | 32 mm |
Largeur de denture simple | 18.5 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Dp | 132.65 mm |
B1 | 18.5 mm |
A | 32 mm |
De | 147.5 mm |