1 423,22 €/ Unitéhors TVA
1 722,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket TL |
Type | 16B-3 |
Série | Sprocket TL |
Type | 16B-3 |
Nombre des dents | 76 |
Pas | 25.4 mm |
Pas | 1 in |
Cercle de perçage | 614.64 mm |
Diamètre extérieur | 628.4 mm |
Taper Lock | 4040 |
Largeur de denture simple | 15.8 mm |
Largeur de denture triple | 79.6 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |