Eriks

Pignon 16B-3 Z=45 GG Taperbush 4040

  • ERIKS:14432677
  • Fabricant:8054652038012
Image 1
Ajouter à la liste

626,74 €/ Unitéhors TVA

758,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
16B-3
Série
Sprocket TL
Type
16B-3
Nombre des dents
45
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
364.13 mm
Diamètre extérieur
377.9 mm
Taper Lock
4040
Largeur de denture simple
15.8 mm
Largeur de denture triple
79.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187