Eriks

Pignon 16B-3 Z=25 Taperbush -888

  • ERIKS:14160846
  • Fabricant:8054652037961
Image 1
Ajouter à la liste

222,51 €/ Unitéhors TVA

269,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
16B-3
Série
Sprocket TL
Type
16B-3
Nombre des dents
25
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
202.66 mm
Diamètre extérieur
214.2 mm
Largeur de denture simple
15.8 mm
Largeur de denture triple
79.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187