Eriks

Pignon 16B-3 Z=23 Taperbush 3535 à denture traitée

  • ERIKS:23548243
Image 1
Ajouter à la liste

436,96 €/ Unitéhors TVA

528,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
16B-3
Série
Sprocket TL
Type
16B-3
Nombre des dents
23
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
186.53 mm
Diamètre extérieur
198.1 mm
Alésage maximum
90 mm
Taper Lock
3535
Diamètre de moyeu
159 mm
Largeur totale
89 mm
Largeur de denture simple
15.8 mm
Largeur de denture triple
79.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187